text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 30mm

Entrega em 3 semanas

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0M743378
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11.113
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 11.113
Chave de tamanho pequeno (mm) 9.525
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 20.2
Largura da cabeça grande (mm) 21.8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descrição

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0M743378
EAN 3148517428300
UBB 500638536218
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.3/8X7/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.