text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
9O582899
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
Chave catraca Facom Ring 3/8 x 7/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9O582899
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
245
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
20.638
Chave de tamanho pequeno (mm)
19.05
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
245
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
20.638
Chave de tamanho pequeno (mm)
19.05
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
13/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm)
40
Largura da cabeça grande (mm)
40
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Double End Ratchet Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9O582899
EAN
3148517427761
UBB
500638535897
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
64.3/4X13/16