text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Facom Ring 22 x 24mm


Referência 3R276394
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 233
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 22
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 233
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 22
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 40.7
Largura da cabeça grande (mm) 40.7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Números do artigo

Referência 3R276394
EAN 3148511166772
UBB 500638547447
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.