text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Bahco IP8071 205mm


Norma DIN 3117, forma A, ângulo de 15°. BS 6333, ISO 6787, e ASME B107, 8M-1996.. Acabamento : Fosfatadas. Tratamento anti-corrosão.. Série P: Combinada, para tubos com uma boca serrilhada. Pode ser utilizada como chave de tubos. Escala em milímetros.. IP = Embalagem industrial High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left going screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Referência
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento 205
Abertura máxima da chave (mm) 27
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento 205
Abertura máxima da chave (mm) 27
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Model 80

Números do artigo

Referência K0004.000.205
EAN 7314150007226
UBB 427123005188
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 8071 IP

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.