text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Bahco 9071P 200mm


Norma DIN 3117, forma A, ângulo de 15°. BS 6333, ISO 6787, e ASME B107, 8M-1996.. Acabamento : Fosfatadas. Tratamento anti-corrosão. Idêntica à série 80, mas com revestimento termoplástico do cabo. Sexta geração de chaves crescentes.. Série P : Combinada, para tubos uma boca serrilhada. Pode ser utilizada como chave de tubos.. Escala em milímetros.. Embalagem individual Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left going screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Referência
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento 208
Abertura máxima da chave (mm) 28
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento 208
Abertura máxima da chave (mm) 28
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Model ERGO 90P

Descrição

Norma DIN 3117, forma A, ângulo de 15°. BS 6333, ISO 6787, e ASME B107, 8M-1996.. Acabamento : Fosfatadas. Tratamento anti-corrosão. Idêntica à série 80, mas com revestimento termoplástico do cabo. Sexta geração de chaves crescentes.. Série P : Combinada, para tubos uma boca serrilhada. Pode ser utilizada como chave de tubos.. Escala em milímetros.. Embalagem individual Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left going screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Números do artigo

Referência K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 9071 P

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.