text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave ajustável Bahco 31 205mm


Norma DIN 3117 Forma A, ângulo 15° (Ref. 10 E 31) E 22.5° (Ref. 86 e 87) BS 6333, ISO 6787 e ASME B107, 8M-1996.. Acabamento : Fosfatadas. Modelos tradicionais, sendo a referência 10 equipada com escala e a extremidade com forma que permite a remoção de pneus de bicicleta, etc. Modelo 31 equipado com escala e boca especial na outra extremidade, podendo esta extremidade ser utilizada como chave de tubos.. IP = Embalagem industrial High performance alloy steel Head angle 15º for the 31 model provides better accessibility Head angle 22.5º for the 86 and 87 models provides better accessibility Left going screw Phosphated. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Referência K0000.000.205
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento 205
Abertura máxima da chave (mm) 32
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento 205
Abertura máxima da chave (mm) 32
Testado de acordo com a norma ISO 6787 Sim
Posição do mordente (°) 15

Números do artigo

Referência K0000.000.205
EAN 7314150004942
UBB 427123008646
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 31
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.