text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Scangrip Charger W35xD25xH80 mm


Standard USB charger (2 A). For charging USB-compatible SCANGRIP products. Without cable. Output voltage: 5 V DC 1 A

Referência 7B899432
Método de montagem Tomada
Tipo de ligação Ficha
Corrente de saída (A) 1000
Tensão de entrada (V) 240 - 240
Tensão de saída (V) 9 - 9
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Tomada
Tipo de ligação Ficha
Corrente de saída (A) 1000
Tensão de entrada (V) 240 - 240
Tensão de saída (V) 9 - 9
Tipo de tensão de saída CC
Marca ScanGrip
Código pautal

Descrição

Standard USB charger (2 A). For charging USB-compatible SCANGRIP products. Without cable. Output voltage: 5 V DC 1 A

Números do artigo

Referência 7B899432
EAN 5708997353059
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000873407
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.