text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica espiral média ISO 8750 Aço mola 420-560 HV30 Zincado

Referência
Marca FABORY
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Tratamento sup. Zincado
Info
  • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
  • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
  • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
    • Estes pinos são utilizados para ligações ou para o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como pinos de eixo e de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
    • Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de corte não afetadas pela direção.
    • Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.

Especificações

Marca FABORY
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Tratamento sup. Zincado
Info
  • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
  • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
  • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos do tipo mola enrolada (pinos em espiral):
    • Estes pinos são utilizados para ligações ou para o posicionamento de duas ou mais partes e também podem ser utilizados como pinos de eixo e de dobradiça, de paragem ou de suporte, e são facilmente desmontados.
    • Graças à sua secção transversal em forma de espiral (aproximadamente 2,1/4 bobinas), estes pinos são muito flexíveis e adequados para utilização repetida com cargas dinâmicas. A distribuição igual das tensões em toda a sua secção transversal contra a parede do orifício produz um bom ajuste da prensa, que pode absorver forças de corte não afetadas pela direção.
    • Os pinos são chanfrados em ambas as extremidades, para que possam ser facilmente inseridos e instalados automaticamente.

Padrões

DIN 7343
ISO 8750

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.