text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 1,5X6MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço de corte
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1.5 mm
Comprimento 6 mm
Material Aço de corte
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).

Dimensões

c ≈ 0.2
d1 1.5
d2 ≈ 1.6
D (mm) 1.5
L (mm) 6
r ≈ 1.5
Tolerância h9
V 1.6

Padrões

ISO ≈8745
NEN ≈2603
DIN 1472

Números do artigo

Referência 39720.015.006
EAN 8715492824899
UBB 950359131931
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.