text.skipToContent text.skipToNavigation

Catracas Bahco 6950

Referência L6830.006.950
Isolado Não
Altura 26.5
Peso 115
Diâmetro da cabeça (mm) 25.8
Antimagnético Não

Especificações

Isolado Não
Altura 26.5
Peso 115
Diâmetro da cabeça (mm) 25.8
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 121
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 85
Type Pear Head Reversible Ratchet

Números do artigo

Referência L6830.006.950
EAN 7314151089641
UBB 203122073331
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.