text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Catraca Wera 8005 2


Zyklop Mini 2 for the direct take-up of special Wera Zyklop sockets. Combines filigree design with incredible robustness. For particularly rapid screwdriving even in confined working spaces. The Zyklop Mini 2 is the preferred choice whenever fastening with a power tool or conventional hand tool is impossible due to a lack of space.

Referência 7Z237317
Isolado Não
Comprimento (mm) 107
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 107
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Type Ratchet

Descrição

Zyklop Mini 2 for the direct take-up of special Wera Zyklop sockets. Combines filigree design with incredible robustness. For particularly rapid screwdriving even in confined working spaces. The Zyklop Mini 2 is the preferred choice whenever fastening with a power tool or conventional hand tool is impossible due to a lack of space.

Números do artigo

Referência 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 05003660001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.