text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Stahlwille 415B 415B


Reversível22 dentesCom punho de 2 componentesCom Allen 1/4 “DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3Para pontas de aparafusar de 1/4 ”Allen com anel de mola de compressãoAs pontas são fáceis de inserir, fixam-se firmemente no lugar e podem ser facilmente retiradas

Referência G0435.415.005
Isolado Não
Peso 76
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 117
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 76
Diâmetro da cabeça (mm) 22
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 117
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Ângulo de rotação para trás (°) 16
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Sim
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Type Ratchet

Descrição

Reversível22 dentesCom punho de 2 componentesCom Allen 1/4 “DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3Para pontas de aparafusar de 1/4 ”Allen com anel de mola de compressãoAs pontas são fáceis de inserir, fixam-se firmemente no lugar e podem ser facilmente retiradas

Números do artigo

Referência G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 11131011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.