text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Catraca Gedore 41 30 30 mm


GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência G2306.300.001
Isolado Não
Altura 27.9
Peso 2365
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 620
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 27.9
Peso 2365
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 620
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 30
Ângulo de rotação para trás (°) 11.25
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Não
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 3300
Código pautal
Type Ratchet

Descrição

GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2306.300.001
EAN 4010886633915
UBB 203120530753
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 6339170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.