text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Casquilhos Knipex 97 99 336


Referência 0H361236
Cor Yellow
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 6
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 6
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 10
Marca Knipex
Código pautal
Type Wire End Ferrule

Números do artigo

Referência 0H361236
EAN 4003773076476
UBB 500641812382
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 336
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.