text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquilhos Knipex 97 99 331


Virolas de fio com colar de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 0,75 mm². Conteúdo: 200 peças. Cor: cinzento. Cabo0.75mm²AWG18Cor cinzentoL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Referência 2A234421
Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 18
Marca Knipex
Código pautal 85369010
Type Wire End Ferrule

Descrição

Virolas de fio com colar de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 0,75 mm². Conteúdo: 200 peças. Cor: cinzento. Cabo0.75mm²AWG18Cor cinzentoL114mmL28mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 2A234421
EAN 4003773076421
UBB 500641811392
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 331
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.