Air hose reel
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
Ferramentas de rodas & pneus
Ferramentas & reparação de pneus
Válvulas
4F551550
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
Caravan drinking water set brass/PVC hose size 13 mm internal thread 3/4 inch GEKA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F551550
Desenho
Reta/angular
Ligação 1
SER
Ligação 2
SER
Classe de qualidade
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento
46
Material
Plástico
Cor do revestimento
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Reta/angular
Ligação 1
SER
Ligação 2
SER
Classe de qualidade
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento
46
Material
Plástico
Cor do revestimento
Outro
Com anéis/juntas de vedação
Não
Adequado para ar comprimido
Não
Mangueira de diâmetro interior (mm)
13
Adequado para água arrefecida
Sim
Adequado para água da torneira
Sim
Adequado para água de aquecimento central
Não
Adequada para óleo
Não
Material do entrançado
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Mangueira de diâmetro nominal
DN 13
Com entrançamento
Não
Tipo de revestimento
Nenhum
Ligação do material 1
Latão
Ligação do material 2
Latão
Ligação de qualidade do material 1
Outro
Ligação da qualidade do material 2
Outro
Aprovado pelo GDV
Não
Aprovado pela VA
Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS
Não
Marca
GEKA
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F551550
EAN
4015933112177
UBB
500582046404
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
4000351272