text.skipToContent text.skipToNavigation

Caixa de sortido em plástico 9 T 62


As caixas de sortidos da Fabory contêm uma seleção de artigos de fixação de alta qualidade, e os produtos escolhidos estão numa caixa de plástico resistente com diversos compartimentos para otimizar a organização da gama de opções. As amplas possibilidades de parafusos, porcas, anilhas e muito mais artigos que compõem a caixa garantem o tamanho, o material, a classe, o estilo de rosca e o tratamento de superfície corretos em muitas situações. Com a marca Fabory disponível, as opções de caixa de sortido podem fornecer a solução, independentemente da necessidade de fixação.

Article number 41000.000.062
Marca Fabory
Tipo 9 T 62
Peso por peça (g) 550
Packed per 1

Specifications

Marca Fabory
Tipo 9 T 62
Peso por peça (g) 550

Description

As caixas de sortidos da Fabory contêm uma seleção de artigos de fixação de alta qualidade, e os produtos escolhidos estão numa caixa de plástico resistente com diversos compartimentos para otimizar a organização da gama de opções. As amplas possibilidades de parafusos, porcas, anilhas e muito mais artigos que compõem a caixa garantem o tamanho, o material, a classe, o estilo de rosca e o tratamento de superfície corretos em muitas situações. Com a marca Fabory disponível, as opções de caixa de sortido podem fornecer a solução, independentemente da necessidade de fixação.

Article numbers

Article number 41000.000.062
EAN 8715493086593
UBB 950373005061
UNSPSC 31162814
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.