text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Cadeados de bloqueio de nylon Brady SafeKey


Referência 8S438063
Cor Azul
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 76.2
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 19.05
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Não
Marca Brady
Código pautal
Type Lockout Padlock

Números do artigo

Referência 8S438063
UBB 500729799956
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 150249
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.