Cadeados de latão
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
Sinais de segurança
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de latão
5S919060
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
Cadeado de latão Brady Latão 40mm Hard ST
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5S919060
Largura da argola (mm)
32.5
Diâmetro da argola (mm)
6
Largura do fecho (mm)
40
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
21
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura da argola (mm)
32.5
Diâmetro da argola (mm)
6
Largura do fecho (mm)
40
Número de chaves
2
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
21
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Espessura da fechadura (mm)
13
Com chave igual
Sim
Type
ABUS BRASS PADLOCK 6.5MM DIA PK6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S919060
EAN
4003318283369
UBB
500671911351
UNSPSC
46180000
Artigo do fabricante nr
805832