Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
7L859793
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
Cadeado de cilindro 75/30 gl.-7341 Corpo do cadeado-W.30mm MS gl.ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7L859793
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
15.875
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
30
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
15.875
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
30
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
17
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
13.5
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
75/30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L859793
EAN
4003318264047
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
26404 7