text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Cadeado Abus 60mm st.st. 24ib/60


Referência 2S022315
Cor Aço inoxidável
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 17
Diâmetro da argola (mm) 8
Largura do fecho (mm) 60
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Aço inoxidável
Embalado por 1

Especificações

Cor Aço inoxidável
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 17
Diâmetro da argola (mm) 8
Largura do fecho (mm) 60
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Aço inoxidável
Altura da argola (mm) 13
Manilha de material (bloqueio) Aço inoxidável
Modelo de disco Não
Espessura da fechadura (mm) 26
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Sim
Marca Abus
Código pautal
Type 24IB/60

Números do artigo

Referência 2S022315
EAN 4003318816932
UBB 500581521126
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 81693
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.