text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo Wera 7400 VDE 0,3-1,2nm


Série 7400 VDE Kraftform Punho de binário ajustável (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmTorque Suporte VDE para trabalho seguro até 1.000 volts. Valor de binário ajustável de 0,3-1,2 Nm. Sinal distinto, audível e percetível, de excesso de carga quando o valor de binário pré-definido é atingido. Binário de desaperto manual ilimitado. Para lâminas Kraftform Kompakt VDE: o sistema de punho/lâmina intercambiável permite uma troca rápida da lâmina e, assim, diversas aplicações.

Numero articolo 1F897150
Isolado Sim
Eletrónico Não
Tipo de acessórios/componentes Chave de fenda de torque
Comprimento total (mm) 192
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Confezionato per 1

Specifiche

Isolado Sim
Eletrónico Não
Tipo de acessórios/componentes Chave de fenda de torque
Comprimento total (mm) 192
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.2
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Acessórios Sim
Peça Não
Com escala Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal 82054000
Type Torque Holder

Descrizione

Série 7400 VDE Kraftform Punho de binário ajustável (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmTorque Suporte VDE para trabalho seguro até 1.000 volts. Valor de binário ajustável de 0,3-1,2 Nm. Sinal distinto, audível e percetível, de excesso de carga quando o valor de binário pré-definido é atingido. Binário de desaperto manual ilimitado. Para lâminas Kraftform Kompakt VDE: o sistema de punho/lâmina intercambiável permite uma troca rápida da lâmina e, assim, diversas aplicações.

Numeri di articolo

Numero articolo 1F897150
EAN 4013288179111
UBB 500668585101
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074752001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.