text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Cabo Milwaukee 16 x 400mm


Referência 4V990763
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 16
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal
Type Cable Bit

Números do artigo

Referência 4V990763
EAN 4002395331970
UBB 500513558113
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932363671
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.