Cabos de bateria
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Cabos de bateria
8G145726
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
Cabo de bateria Ripca 25mm² vermelho 10m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8G145726
Secção transversal nominal do condutor
25
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
450
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
25
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
450
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Red
Tensão nominal U0
750
Temperatura máxima admissível do condutor
70
Diâmetro exterior aprox.
10.65
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
4
Cor de identificação/codificação do condutor
Red
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
Flexible Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G145726
EAN
8712734051679
UBB
500640214424
UNSPSC
26121708
Artigo do fabricante nr
25FLEXRED-10
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar