text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça Allen Gedore 42 EL 10 mm


GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, zincado, aço cromo-vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Referência G2188.100.001
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 234
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 50
Comprimento da perna longa (mm) 234
Com cabeça esférica Não
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Model 42 EL
Type Hexagon Socket Key

Descrição

GEDORE aço vanádio 61CrSiV5, zincado, aço cromo-vanádio 61CrSiV5, galvanizado

Números do artigo

Referência G2188.100.001
EAN 4010886635179
UBB 203120536792
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6351700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.