text.skipToContent text.skipToNavigation

Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT


Referência 9V341213
Consumo de energia (W) 1200
Frequência (Hz) 50 - 50
Peso da máquina (kg) 4.8
Tensão de alimentação (V) 230 - 230
Diâmetro máx. do disco (mm) 105
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1000 - 2400
Marca METALLKRAFT
Embalado por 1

Especificações

Consumo de energia (W) 1200
Frequência (Hz) 50 - 50
Peso da máquina (kg) 4.8
Tensão de alimentação (V) 230 - 230
Diâmetro máx. do disco (mm) 105
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1000 - 2400
Marca METALLKRAFT
Type SM 100

Números do artigo

Referência 9V341213
EAN 4036351047810
UBB 500583978167
UNSPSC 23151604
Artigo do fabricante nr 4000894308
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.