text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado MF DIN 910 Aço Sem tratamento de superficie M24X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M24
d2 (h14) 29
i 14
L ≈ 27
P 1.5
s 22

Padrões

DIN 910

Números do artigo

Referência 07680.240.150
EAN 8715492154958
UBB 950355055027
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.