text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado MF DIN 910 Aço Sem tratamento de superficie M12X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M12
d2 (h14) 17
i 12
L ≈ 21
P 1.5
s 13

Padrões

DIN 910

Números do artigo

Referência 07680.120.150
EAN 8715492154897
UBB 950355054459
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.