text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior MF DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie M60X2,00


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M60
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M60
d2 (h14) 68
L ≈ 25
P 2
s (D12) 32

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07640.600.200
EAN 8715492154422
UBB 950355371333
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.