text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior MF DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie M36X2,00


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M36
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M36
d2 (h14) 42
L ≈ 21
P 2
s (D12) 19

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07640.360.200
EAN 8715492154316
UBB 950355370673
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.