text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior MF DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie M16X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M16
d2 (h14) 21
L ≈ 15
P 1.5
s (D12) 8

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07640.160.150
EAN 8715492154217
UBB 950355050648
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.