text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior MF DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie M10X1,00


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M10
d2 (h14) 14
L ≈ 11
P 1
s (D12) 5

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07640.100.100
EAN 8715492154187
UBB 950355050317
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.