text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior MF DIN 908 Aço inoxidável (Inox) A4 M27X2,00


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M27
d2 (h14) 32
L ≈ 20
P 2
s (D12) 12

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 55963.270.200
EAN 8715494115117
UBB 500571746873
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.