text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie G1 Inch.A


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca GAS
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca GAS

Dimensões

d1 1
d2 (h14) 39
L ≈ 21
s (D12) 17
Fios por polegada 11

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07620.254.001
EAN 8715492154149
UBB 950355049764
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.