text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie G1/2A


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca GAS
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca GAS

Dimensões

d1 1
d2 (h14) 26
L ≈ 18
s (D12) 10
Fios por polegada 14

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07620.127.001
EAN 8715492154118
UBB 950355049509
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.