text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior DIN 908 Aço Sem tratamento de superficie G1.1/2A


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca GAS
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1.1/2 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca GAS

Dimensões

d1 1.1
d2 (h14) 55
L ≈ 21
s (D12) 24
Fios por polegada 11

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 07620.381.001
EAN 8715492154163
UBB 950355049921
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.