text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior DIN 908 Aço inoxidável (Inox) A2 G1 Inch.A


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca GAS
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca GAS

Dimensões

d1 1
d2 (h14) 39
L ≈ 21
s (D12) 17
Fios por polegada 11

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 51964.254.001
EAN 8715494098618
UBB 500571740264
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.