text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior DIN 908 Aço inoxidável (Inox) A2 G1/8A


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca GAS
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1/8 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca GAS

Dimensões

d1 1
d2 (h14) 14
L ≈ 11
s (D12) 5
Fios por polegada 28

Padrões

DIN 908

Números do artigo

Referência 51964.031.001
EAN 8715494098564
UBB 500571739787
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.