text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço Sem tratamento de superficie M8X1,00


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Metric fine taper thread

Dimensões

b (js16) 8
d-D M8
P 1
s (D12) 4

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 07660.080.100
EAN 8715492154637
UBB 950355052214
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.