text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço Sem tratamento de superficie M20X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Metric fine taper thread

Dimensões

b (js16) 10
d-D M20
P 1.5
s (D12) 10

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 07660.200.150
EAN 8715492154699
UBB 950355052883
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.