text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Metric fine taper thread

Dimensões

b (js16) 10
d-D M16
P 1.5
s (D12) 8

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 55961.160.150
EAN 8715494635929
UBB 500634481740
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.