text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço inoxidável (Inox) A2 M22X1,50


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Metric fine taper thread

Dimensões

b (js16) 10
d-D M22
P 1.5
s (D12) 10

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 51961.220.150
EAN 4043377057068
UBB 500574116348
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.