text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior DIN 906 Aço Sem tratamento de superficie R1.1/2


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Taper pipe thread
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1.1/2 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Taper pipe thread

Dimensões

b (js16) 20
s (D12) 24
Fios por polegada 11

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 07650.381.001
EAN 8715492154613
UBB 950355052131
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.