text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco C 12 25 C 06

Numero articolo S5489.001.690
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim

Specifiche

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Bahco

Descrizione

DIN: WRC. Desbaste de superficies com ligações arredondadas.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of surfaces with round edges and surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Numeri di articolo

Numero articolo S5489.001.690
EAN 7311518100841
UBB 500500066542
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  C1225C06
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.