Synspec B.V.
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
Furar
Brocas cónicas
1H471978
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
Broca para pernos Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 5,1MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1H471978
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
62
Broca de diâmetro (mm)
5.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.
Números do artigo
Referência
1H471978
EAN
8715494545808
UBB
500512517706
UNSPSC
23241639