text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para máquina multi-percurso Metabo Carbide 25 x 90mm


Referência 0F830059
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 25
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não

Números do artigo

Referência 0F830059
EAN 4007430101808
UBB 500662308849
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 625126000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.