Produtos SDS MAX
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
2T267242
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
Broca de martelo Bosch 32 x 400 x 520mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2T267242
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
400
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
520
Broca de diâmetro (mm)
32
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
400
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2T267242
EAN
3165140560146
UBB
500648554359
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
1618596505