text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Broca cónica Fischer pbb


Referência 90634FIS
Broca de diâmetro (mm)
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 14
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Sim
Marca Fischer
Indicado para M8 - M12; FIS E
Peso por peça (g) 262.8
Código pautal

Números do artigo

Referência 90634FIS
EAN 4006209906347
UBB 500616786652
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 90634
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.