text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco HSS-G Laranja 6.50


Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless steel.Manufactured to DIN 338 N

Referência 2E119181
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Diâmetro do eixo (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless steel.Manufactured to DIN 338 N

Números do artigo

Referência 2E119181
EAN 7314150371969
UBB 500702501007
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 4413-6.50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.