Brocas
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
Furar
Brocas
5T583980
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
Broca Bahco HSS-E Laranja 2.50
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5T583980
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Embalagem
Caixa de papelão)
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
30
Diâmetro nominal (mm)
2.5 - 2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Broca de diâmetro (mm)
2.5
Embalagem
Caixa de papelão)
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
30
Diâmetro nominal (mm)
2.5 - 2.5
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Número total de ferramentas
10
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Número de brocas para aço
10
Marca
Bahco
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T583980
EAN
7314150373116
UBB
500702377432
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4511-2.50-10P